Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 14-354000-11-RC ADAPTER,DIP-SOIC,14POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1136582
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     14-354000-11-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
DIL Steckverbinder
adapter für programmiergeräte
Steckverbindertyp: Adapter
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: 354000
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 14-354000-11-RC, 1136582, 113-6582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,61*
    € 53,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.