Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 32-C182-10 IC-SOCKEL, DIL, VERRIEGELUNG/AUSWURF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1136579
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     32-C182-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: EJECT-A-DIP
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, ARIES, 32-C182-10, 1136579, 113-6579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.