Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO'S KIT 9PK-5101-C CUTTER, HEAVY DUTY, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1135901
Hersteller:
     Pro'sKit
Herst.-Nr.:
     9PK-5101-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenschneider
Handwerkzeuge
Scheren
Seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Hochleistungsschneider
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • Schneidleistung, max.: -
  • Schneidart: Abgewinkelt
  • SVHC: To Be Advised
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.