Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN SDS37Z BUCHSE,D,37KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1132413
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SDS37Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
LORLIN
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Standard D
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SDS37Z, 1132413, 113-2413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.