Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN SDP50Z PLUG, D 50 WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1132409
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SDP50Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
LORLIN
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Standard D
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SDP50Z, 1132409, 113-2409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.