Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 101400 WSI6/2 TERMINAL BLOCK, FUSED, 1ZOLL OR1-1/4ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131791
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     101400 WSI6/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1 Zoll, 6.3mm x 25.4mm, 8AG
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 6.3 A
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG bis 8AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WEIDMULLER, 101400 WSI6/2, 1131791, 113-1791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,205*
    Zubehör
    Weidmüller
    1050000000
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Weidmüller
    WAP16/35
    ab € 0,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.