Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 037686 ASK1 SICHERUNGSKL. BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131731
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     037686 ASK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Steckverbinder
WEIDMULLER
Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 037686 ASK1, 1131731, 113-1731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    038036 AP
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Weidmüller
    038286 EW15
    ab € 0,501*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.