Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 7604-501LF ANSCHLUSSBLOCK,GEFILTERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131020
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     7604-501LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Leiterplattenmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 11.13 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TUSONIX, 7604-501LF, 1131020, 113-1020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,23*
    € 184,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,47*
    € 182,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,01*
    € 144,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,91*
    € 124,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,92*
    € 110,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 91,03*
    € 108,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,85*
    € 96,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.