Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 7602-501LF ANSCHLUSSBLOCK,GEFILTERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131019
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     7602-501LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: 7600
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.