Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ ECO.16250.06 TASTENFELD RM 2.54MM TASTENZAHL 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1130806
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     ECO.16250.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
eoz tastenfelder
tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 60 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: -
  • Tastenfeld-Array: 4 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Kontaktstrom, max.: 20 mA
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 59 mm
  • Gehäusematerial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Tasten: 16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EOZ, ECO.16250.06, 1130806, 113-0806
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,41*
    € 27,06*
    Lager 139
    1325
    € 14,99*
    ab € 15,80*
    € 31,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,53*
    € 36,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCAK1604NBWB
    ab € 7,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.