Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCDA-15P6E518.0B-LF STECKER SUB D MINI PLASTIK 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114175
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDA-15P6E518.0B-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Stecker auf freies Ende
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DCDA-15P6E518.0B-LF, 1114175, 111-4175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,09*
    € 129,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,52*
    € 125,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,98*
    € 103,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,44*
    € 86,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,24*
    € 80,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,52*
    € 77,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,94*
    € 67,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.