Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DCDA-9P6E518.0B-LF STECKER SUB D MINI PLASTIK 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114174
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCDA-9P6E518.0B-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
LF-Steckverbinder
cinch steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Stecker auf freies Ende
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DCDA-9P6E518.0B-LF, 1114174, 111-4174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,25*
    € 115,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,56*
    € 114,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,40*
    € 96,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,80*
    € 77,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,78*
    € 60,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.