Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: FDE-9SBL2T2/1-LF BUCHSE SUB D FILTER PCB GERADE 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1114159
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     FDE-9SBL2T2/1-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Gefiltert
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Cinch - FD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FDE-9SBL2T2/1-LF, 1114159, 111-4159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,08*
    € 46,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.