Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK M1207 LUPE, 7-FACHE VERGRÖSS., MM-/ZOLL-SKALA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1112276
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Standlupe
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Art des Zubehörs: Lupe
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lupe 7fach, lupe, ideal tek lupe, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, M1207, 1112276, 111-2276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,01*
    € 72,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,20*
    € 63,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,36*
    € 62,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,34*
    € 61,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.