Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER PCM50US48 NETZGERÄT, GERINGER LECKSTROM, 50W, 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1109898
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     PCM50US48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: PCM50 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsanschluss: 5-polig, DIN
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.04 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 123,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,35*
    € 146,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,46*
    € 143,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,46*
    € 130,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,92*
    € 118,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,83*
    € 116,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,76*
    € 113,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,99*
    € 104,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PE00032
    € 12,13*
    Zubehör
    Volex
    352780
    € 10,43*
    Zubehör
    Volex
    X-210699A
    € 8,55*
    Zubehör
    Volex
    X-285663A
    € 8,37*
    Zubehör
    Volex
    X-428796A
    € 7,32*
    Zubehör
    Volex
    X-525560A
    € 9,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.