Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1658526-6 BUCHSE, IDC 26POLIG MIT ZUGENTLASTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1107845
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1658526-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 609 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1658526-6, 1107845, 110-7845
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1298
    1
    € 14,99*
    ab € 6,99*
    € 14,27*
    50
    Frei Haus
    ab € 11,49*
    € 14,38*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,12*
    € 16,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1761606-9
    € 9,01*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1761681-9
    € 2,70*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-5499141-6
    € 7,70*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1761607-9
    € 9,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.