Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesswiderstand, Oberflächenmontage, 0.09 ohm, 2010 [Metrisch 5025], 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1107375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL2010R0900FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.09 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL2010R0900FEA, 1107375, 110-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,224*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.