Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 18 540 6324 MESSERLEISTE SEK18 2REIHIG VERT 40POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1106838
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 540 6324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
messerleiste harting 40pol
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: SEK 18 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, HARTING, 09 18 540 6324, 1106838, 110-6838
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,46*
    ab € 1,5782*
    € 1,9582*
    19 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 1,5839*
    € 1,9639*
    26 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 1,59*
    € 1,97*
    50
    Frei Haus
    ab € 1,6428*
    € 2,0328*
    Lager 139
    861
    1
    € 14,99*
    ab € 2,58*
    € 6,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09180009903
    ab € 0,1188*
    Zubehör
    Harting
    09180009904
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Harting
    09180009905
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Harting
    09185406813
    ab € 1,095*
    Zubehör
    Harting
    09180009906
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74272592
    ab € 3,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.