Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 18 514 6813 FEDERLEISTE ZUGENT MITTENPOL 2REIH 14POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1106728
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 514 6813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: SEK 18 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 14-polig, idc steckverbinder, federleiste harting, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, HARTING, 09 18 514 6813, 1106728, 110-6728
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,46*
    ab € 0,5891*
    € 0,7391*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,59*
    € 0,74*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,6007*
    € 0,7607*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,7997*
    € 0,7997*
    Lager 139
    1904
    1
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 3,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 18 514 6324
    ab € 0,6668*
    Zubehör
    Harting
    09 18 514 6904
    ab € 0,7191*
    Zubehör
    Harting
    09180009905
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Harting
    09180009906
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Harting
    09185146903
    ab € 0,8699*
    Zubehör
    Harting
    09 18 514 6323
    ab € 0,70075*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.