Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR4-160KFI METALLSCH.WIDERSTAND 160K 1% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100020
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR4-160KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 160 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR4-160KFI, 1100020, 110-0020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0657*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4041*
    € 0,48088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2013*
    € 0,23955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.