Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR4-68KFI METALLSCH.WIDERSTAND 68K 1% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100010
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR4-68KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR4-68KFI, 1100010, 110-0010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,063*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5066*
    € 0,60285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2267*
    € 0,26977
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1739*
    € 0,20694
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF50 68K
    ab € 0,0177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.