Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR4-33KFI METALLSCH.WIDERSTAND 33K 1% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1100001
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR4-33KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR4-33KFI, 1100001, 110-0001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0662*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5263*
    € 0,6263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2362*
    € 0,28108
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1744*
    € 0,20754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1243*
    € 0,14792
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006367
    ab € 0,0167*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.