Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-111506-6 STIFTLEISTE, IDC MIT VERRIEG. 10POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1098626
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-111506-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Stiftleiste
idc-steckverbinder 10-polig
idc steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMP-LATCH Universal I/O Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stecker
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 10pol, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-111506-6, 1098626, 109-8626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-215911-0
    ab € 0,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-215882-0
    ab € 1,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658621-1
    ab € 0,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658526-5
    ab € 4,71*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658527-3
    ab € 1,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-215915-0
    ab € 0,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.