Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1658614-3 BUCHSE SUB D IDC VOLLPLASTIK 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1098388
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658614-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE HDF
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1658614-3, 1098388, 109-8388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    609003
    ab € 13,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.