Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0903 264 6821 FEDERLEISTE 3REIHIG HOR STUFE2 64POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096911
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0903 264 6821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Bestückte Reihen: a + c
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 0903 264 6821, 1096911, 109-6911
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 3,35276*
    € 4,34276*
    19 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 3,6814*
    € 4,6814*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,32*
    € 4,99*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,33*
    € 8,35*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 6,44*
    € 14,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Essentra
    MDLSP1-14M-01
    ab € 9,35*
    Zubehör
    Harting
    09 03 096 0501
    ab € 6,021*
    Zubehör
    Harting
    09 03 164 6921
    ab € 1,3454*
    Zubehör
    Harting
    09 03 664 6921
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Harting
    09033646921
    ab € 2,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.