Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 67 015 5601 D-STECKERGEHÄUSE, 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096841
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 015 5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Kontakte
  • Steckverbindergehäusegröße: DA
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, sub-d steckverbinder stecker 15-polig gerade, crimpstecker, crimpstecker harting, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 67 015 5601, 1096841, 109-6841
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,46*
    ab € 0,6991*
    € 0,8591*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,80*
    ab € 0,70*
    € 0,86*
    22 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,7032*
    € 0,8632*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,713*
    € 0,873*
    Lager 139
    943
    1
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 000 8576
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Harting
    09 67 015 0443
    ab € 4,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.