| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1085288 Herst.-Nr.: HEF4070BT,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Logikfunktion: XOR (Exclusive OR) Produktpalette: 4070 Versorgungsspannung, max.: 15.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Ausgangsstrom: 2.4 mAAnzahl von Elementen: Vier Logik-IC-Familie: 4000B Bauform - Logikbaustein: SOIC Anzahl der Eingänge: 2 InputsBetriebstemperatur, max.: 70 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 4.5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, HEF4070BT,653, 1085288, 108-5288 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,191* | € 0,564* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,15* | € 0,566* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|