| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1083162 Herst.-Nr.: YR1B150RCC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 2.3 mm Produktpalette: R Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -65 °CNennspannung: 250 VWiderstandstyp: Präzisionswiderstand Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 6.3 mmWiderstandstoleranz: ± 0.1% Widerstand: 150 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, YR1B150RCC, 1083162, 108-3162 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,175* | € 0,528* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,18* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|