Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM A01MMESP352B+PEA TASTER, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082385
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A01MMESP352B+PEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrieschalter
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-CO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktpalette: A01 Series
  • Druckknopf-Betätiger: -
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 45,53*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,53*
    € 54,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    A01YL1
    € 3,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.