Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY CT05-3050-G1 REED SCHALTER, SPST, 5W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1081694
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     CT05-3050-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.16 ohm
  • Produktpalette: -
  • Amperewindungen (AW), min.: 30 AT
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Amperewindungen (AW), max.: 50 AT
  • Schaltleistung, max.: 5 W
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 140 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, CT05-3050-G1, 1081694, 108-1694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.