Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / AB CONNECTORS ABB06T 10SL4PSN RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107942
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     ABB06T 10SL4PSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL
R
Spezifikationen
Einsatzanordnung: 10SL-4
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: ABB
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TT Electronics
    ABB00T 10SL4SSNSB10SLRPG
    ab € 23,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.