Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB05 6027 12 08 SN00 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107904
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     AB05 6027 12 08 SN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL
R
Spezifikationen
Einsatzanordnung: 12-8
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: AB05
  • Nutzungsklasse: Korrosionsbeständig
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,04*
    € 101,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,14*
    € 85,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,98*
    € 66,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,97*
    € 64,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,15*
    € 63,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,16*
    € 62,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TT Electronics
    AB05 2100 12 08 PN00
    ab € 15,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.