Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB05 6027 10 07 SN00 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 7POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107903
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     AB05 6027 10 07 SN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL
R
Spezifikationen
Einsatzanordnung: 10-7
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: AB05
  • Nutzungsklasse: Korrosionsbeständig
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,96*
    € 90,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,75*
    € 88,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,18*
    € 78,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,83*
    € 75,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,21*
    € 64,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.