Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB05 6027 12 10 PN00 RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107897
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     AB05 6027 12 10 PN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Einsatzanordnung: 12-10
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: AB05
  • Nutzungsklasse: Korrosionsbeständig
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, TT ELECTRONICS / AB CONNECTORS, AB05 6027 12 10 PN00, 107897, 107-897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,79*
    € 103,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,38*
    € 102,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,47*
    € 98,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,83*
    € 86,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,92*
    € 85,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,21*
    € 84,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,25*
    € 83,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TT Electronics
    AB05 2100 12 10 SN00
    ab € 35,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.