Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 211766-1 RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, GR.17, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056336
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211766-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 211766-1, 1056336, 105-6336
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 7,60*
    € 9,61*
    Lager 139
    192
    1
    € 14,99*
    ab € 7,26*
    € 15,31*
    1
    € 4,00*
    ab € 10,33*
    € 15,31*
    1 Tag
    2
    2
    Frei Haus
    ab € 14,00*
    € 19,84*
    1
    € 5,90*
    ab € 11,35*
    € 21,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66105-9
    ab € 0,38*
    Zubehör
    TE Connectivity
    182655-1
    ab € 4,32*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200821-1
    ab € 0,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206070-8
    ab € 4,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206322-9
    ab € 5,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163088-1
    ab € 0,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163088-2
    ab € 1,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    211767-1
    ab € 6,91*
    Zubehör
    TE Connectivity
    213810-1
    ab € 1,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66101-4
    ab € 0,65*
    Zubehör
    TE Connectivity
    163084-1
    ab € 0,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.