Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG01619S RUNDBUCHSE, 19POL, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105330
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG01619S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschdose
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse für Wandmontage
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 5,78*
    € 10,93*
    € 8,95*
    ab € 6,61*
    € 12,09*
    Lager 139
    206
    € 14,99*
    ab € 6,72*
    € 13,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC20M12K
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC14M30K
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11D70
    ab € 0,541*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11TK6
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11D70
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC16M23K
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG61619PN
    ab € 10,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.