Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D8864-42 SOCKEL IC, SHRINK, DIP, 64POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023069
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D8864-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 64pol
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 19.05 mm
  • Rastermaß: 1.778 mm
  • Produktpalette: D8864
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D8864-42, 1023069, 102-3069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.