Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2840-42 IC-SOCKEL, DIL, 40POL, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023063
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2840-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2840-42, 1023063, 102-3063
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,39*
    € 6,15*
    Lager 139
    38
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 24,74*
    € 49,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 49,80*
    € 59,26
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,75*
    € 49,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,474* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    40-6518-10
    ab € 3,86*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-40-06-05-F1
    ab € 0,67*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-40-06-F1
    ab € 10,43*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-40-06-F1
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.