Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN F1-SU1Z/UV1 DUN FUSSSCHALTER MIT ABD SICHERHEITSFUNKTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1016448
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F1-SU1Z/UV1 DUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO / 1NC
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 500 V
  • Produktpalette: F1
  • Außenhöhe: 146 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Außenbreite: 156 mm
  • Außentiefe: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BERNSTEIN, F1-SU1Z/UV1 DUN, 1016448, 101-6448
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 153,95*
    € 168,32*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 177,98*
    € 195,29*
    Frei Haus
    ab € 184,00*
    € 200,86*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 187,61*
    € 205,38*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 245,01*
    € 263,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,52*
    € 313,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,50*
    € 310,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 258,90*
    € 308,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,01*
    € 291,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2110698
    ab € 87,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.