Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN F1-U2ZD UN FUSSSCHALTER MIT ABDECKUNG 2XWECHSLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1016446
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F1-U2ZD UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 500 V
  • Produktpalette: F1
  • Außenhöhe: 146 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Außenbreite: 156 mm
  • Außentiefe: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BERNSTEIN, F1-U2ZD UN, 1016446, 101-6446
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 112,86*
    € 124,91*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 114,22*
    € 126,17*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 115,97*
    € 128,04*
    € 5,00*
    ab € 116,56*
    € 129,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 206,21*
    € 225,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,32*
    € 268,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,78*
    € 265,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,84*
    € 262,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,70*
    € 261,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,21*
    € 245,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pflitsch
    bg 220ms
    ab € 2,2384*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.