Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST D4E160-EG06-11 GEBLÄSE, 2FACHER EINLASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1011712
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D4E160-EG06-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: D4E
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 63.4 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 20.67 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 730 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP44
  • Nennleistung: 180 W
  • Stromanschluss: Klemmenblock
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 270 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 241 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, D4E160-EG06-11, 1011712, 101-1712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 241,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,38*
    € 349,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,36*
    € 346,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 286,33*
    € 340,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 274,80*
    € 327,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,51*
    € 287,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.