| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1006016 Herst.-Nr.: MKS2 0.015UF +/-10% 63V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: MKS2 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Feuchtigkeitsklasse: - Betriebstemperatur, max.: 100 °CDielektrikum: Metallisiertes PET Kapazitätstoleranz: ± 10% Kapazität: 15000 pFQualifikation: AEC-Q200 Betriebstemperatur, min.: -55 °CSpannung (DC): 63 VProduktbreite: 7.2 mmSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produkthöhe: 6.5 mmProduktlänge: 6.5 mmSpannung (AC): 40 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, MKS2 0.015UF +/-10% 63V, 1006016, 100-6016 |
| | |
| |