| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000471240 Herst.-Nr.: 5351902007 EAN/GTIN: 8712088085627 |
| |
|
| | |
| neuartige Matte mit verschiedenen Reinigungszonen · Bürstenzone zur groben Reinigung · Übergangszone · Aufnahmezone für feinen Schmutz und Feuchtigkeit · Nutzschicht 100 % PP · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 3400 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3400g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,58* | € 44,96* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,01* | € 44,96* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,55* | € 45,69* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,12* | € 46,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,13* | € 48,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|