Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchten-Set Spot emotion 12V 2 W Rahmenfarbe Alu.L&S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000550120_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000550120_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000550120
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     3000550120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten
Möbelbeleuchtung
Möbellampen
Möbelleuchten
schwenkbar bestehend aus: 3 Stück Einbauleuchte Super Spot: mit schwenkbarem Leuchtenkopf · Aluminiumgehäuse · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 50° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F 1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten · Steuerung über Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt · stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß · inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler · max. Reichweite 10 m Funktion Emotion: · An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt) · Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung · Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhalten Smart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484) 1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur · Dimmfunktion · in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt · eine Fernbedienung pro Steuerung möglich · inkl. Wandhalterung für Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Möbellicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,04*
€ 123,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,34*
€ 123,63*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 99,24*
€ 128,13*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 95,00*
€ 134,73*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 128,13*
€ 152,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 127,12*
€ 151,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 120,34*
€ 143,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,64*
€ 131,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,24*
€ 118,10
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 99,24* pro Sack)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.