| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-875356000 Herst.-Nr.: EDCMFLAS0004 EAN/GTIN: 841776107131 |
| |
|
| | |
| Cleartex® Advantagemat® Plus Bodenschutzmatte vereint eine ausgezeichnete ergonomische Leistung und außergewöhnlichen Bodenschutz. Hohe Langlebigkeit und Transparenz zum Schutz Ihrer Hartböden vor Bürostuhlrollen, allgemeinem Verschleiß, Kratzern und verschütteten Flüssigkeiten. Am Ende der Lebendauer effizient recycelbar, kann sogar für Wasserflaschen und Lebensmittelbehälter wiederverwendet werden. Emissionsfrei. Frei von PVC, Bisphenol A (BPA) und Phthalaten. Umweltfreundliche Herstellung. 50 % der Energie unserer Produktion stammt aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen. Sehr schlagfestes APET Material bietet eine robuste, leicht gleitende Oberfläche für Stuhlrollen, um die Ermüdung von Beinen und unterem Rücken zu verringern. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung ist die Matte garantiert reiß- und bruchfest und splitterfrei. Hohe Transparenz, damit schöner Bodenbelag sichtbar bleibt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | advantagemat® Plus | Einsatzbereich: | Innenbereich | erforderlicher Bodenbelag: | harte Böden | Form: | O | Maße: | 115 x 135 cm (B x T) | geeignet für Allergiker: | Ja | geeignet für Fußbodenheizung: | Ja | Noppen vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | rutschfest: | Ja | schwer entflammbar: | Ja | Werkstoff: | amorphes Polyethylenterephthalat (APET) | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenschutzmatte advantagemat® Plus | Biozid-Produkt: | Nein | Stärke: | 2,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |