Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte Marlon EDCMFLBS0002 hart 119x89cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/052/y000052n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/052/y000052n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/052/y000052o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875355500
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     EDCMFLBS0002
EAN/GTIN:
     841776108633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Cleartex® Marlon BioPlus Polycarbonat Bodenschutzmatten bieten höchste Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit kombiniert mit umweltfreundlichem Material und umweltfreundlicher Produktion. Hergestellt unter Verwendung eines bio-zyklischen Massenbilanzierungsverfahrens, sowohl das Harz als auch die Herstellung der Stuhlunterlage sind ISCC-zertifiziert (International Sustainability & Carbon Certification). Mit doppelter Schlagfestigkeit im Vergleich zu PVC bietet das perfekt ebene und stabile Material eine ergonomische Gleitoberfläche für Stuhlrollen, was Ermüdung der Beine reduzieren und die Belastung des unteren Rückens verringern kann. Garantiert reißfest, formstabil, farbtreu und geruchsneutral. Frei von Phthalaten, PVC und giftigen Chemikalien. Hergestellt im Vereinigtem Königreich unter Verwendung von 100 % erneuerbarer Energie, einschließlich Solarenergie und Windkraft. Enthält 89 % nicht-fossiles bio-zyklisches Material, wie beispielsweise gebrauchtes Speiseöl, für eine drastisch reduzierte Umweltbelastung. Direkt nach der Lieferung legen sich Marlon BioPlus Matten perfekt flach aus und sind sofort einsatzbereit. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung ist die Matte garantiert reißfest, formstabil, wellenfrei, farbtreu und geruchsneutral. Durch die hochtransparente BioPlus-Formulierung bleiben schöne Fußbödendesigns sichtbar. 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Marlon BioPlus
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
O
Maße:
89 x 119 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
schwer entflammbar:
Ja
Garantiedauer:
40 Jahre
Werkstoff:
Polycarbonat
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte Marlon BioPlus
Biozid-Produkt:
Nein
Stärke:
1,7
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 54,55*
€ 70,84*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,95*
€ 78,71*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.