Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte ultimat FR1212020MR 120cm halbmond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/484/a012484g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/484/a012484g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875349500
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1212020MR
EAN/GTIN:
     5060044745676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Größtmögliche Qualität, Strapazierfähigkeit und ergonomische Effizienz bei Heim- und Bürofußböden. Unsere ultimat Bodenschutzmatten zu den robustesten und langlebigsten auf dem Markt. Die hohe Härte bietet die ideale ergonomische Gleitoberfläche für Bürostühle mit Rollen, dank der doppelten Belastbarkeit im Vergleich zu Vinyl sind sie bei normalem Gebrauch nahezu unzerbrechlich. Bei sachgemäßer Anwendung ist unser Polycarbonat reißfest, farbtreu, formstabil, wellenfrei und geruchsneutral. Es wirkt sich nicht nachteilig auf lackiert oder lasierte Holzböden aus. Frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium, bietet vernachlässigbare Gasemissionen. Hitzeresistent bis 100°C. Hergestellt mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft. 100 % wiederverwertbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultimat™
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
halbrund
Durchmesser:
120
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Polycarbonat
allergenes Potenzial:
phthalatfrei
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte ultimat™
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, floortex vinyl bodenschutzmatte, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.