Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte unomat FC12197520ERA 119x75cm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/484/a012484h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/484/a012484h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875346900
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC12197520ERA
EAN/GTIN:
     5060044741784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Cleartex anti-rutsch unomat Bodenschutzmatten, ausgestattet mit einer rutschfesten Beschichtung, bieten mehr Stabilität auf hochglanzpolierten und lasierten Hartböden. Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche. Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit. Eine außergewöhnlich robustes und langlebiges Material. Die einzigartige Produktpalette mit spezieller anti-rutsch Beschichtung, schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Das Material wirkt sich nicht nachteilig auf lackierte oder lasierte Holzböden aus und hinterlässt keine Spuren auf ihrem Fußboden. PVC-frei und zu 100 % wiederverwertbar. Eine der härtesten und langlebigsten Bodenschutzmatten. Auf Grund der hochtransparenten Eigenschaft lassen Original-Floortex-Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt. Hoch ergonomisch da minimaler Rollwiderstand für Stuhlrollen besteht. Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
unomat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
rechteckig
Maße:
119 x 75 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Ja
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
Noppen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte unomat®
leicht entflammbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm polycarbonat, floortex bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 41,18*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 56,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,68*
€ 62,73*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,30*
€ 63,50*
€ 4,95*
ab € 67,93*
€ 86,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,19*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,37*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,63*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,91*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 83,00*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,33*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,39*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 22,04*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,57*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,23*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,92*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,96*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.