| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-875345800 Herst.-Nr.: FR1113427ER EAN/GTIN: 0874951001009 |
| |
|
| | |
| Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche. Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit. Die einzigartige Produktpalette an Bodenschutzmatten aus Original-Floortex-Polycarbonat schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Auf Grund der außergewöhnlichen Strapazier- und Leistungsfähigkeit, wird Polycarbonat als qualitativ hochwertiges Material auch in der Luftfahrzeugindustrie, Autoindustrie und für kugelsicheres Glas eingesetzt. Des Weiteren wird die hohe Qualität durch umfangreiche Qualitätssysteme und tägliche Tests nach strengen Kriterien gewährleistet und sichert somit zu jeder Zeit die Einhaltung von Material- und Produktionsstandards auf höchstem Niveau. Dank der hochtransparenten Eigenschaft lassen Original-Floortex-Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt. Sie sind umweltfreundlich, frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien, geruchsneutral. Die ultimat Bodenschutzmatten sind ideal für Menschen mit Allergien. Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit. Ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl auf der Mattenoberfläche. Hergestellt mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft und 100 % recyclingfähig. Die Oberfläche ist leicht strukturiert, kratz- und schlagfest. Für hochflorige Teppichböden über 12 mm Gesamthöhe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ultimat® | Einsatzbereich: | Innenbereich | erforderlicher Bodenbelag: | weiche Böden | Form: | O | Maße: | 116 x 134 cm (B x T) | geeignet für Allergiker: | Ja | geeignet für Fußbodenheizung: | Ja | Noppen vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenschutzmatte ultimat® | leicht entflammbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,01* | € 87,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,63* | € 126,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|