Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B2000xT41xH400mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/582/a012582h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/582/a012582h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820122950
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820122950
EAN/GTIN:
     4003969083943
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 200 x 40 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
200 x 40 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,21*
€ 572,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,32*
€ 460,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.